Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK3552-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK3552-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK3552-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000355219065
EAN/GTIN:
     4047643173148
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 35 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Höhe: 2 mm Laufbahnmaß Ea: 51 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 6500 Bezugsdrehzahl min-1: 2800 Tragzahlen statisch: 81 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,3 kN Käfigwerkstoff: Metall Axialscheibe: AS3552 Laufbahnmaß Eb: 39 mm Tragzahlen dynamisch: 17,8 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialscheibe:
AS3552
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
2800
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6500
Höhe:
2 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
51 mm
Laufbahnmaß Eb:
39 mm
Tragzahlen dynamisch:
17,8 kN
Tragzahlen statisch:
81 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, axial nadelkranz, 230AXK3552-A/0-10, 0000355219065, AXK3552-A/0-10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1298
10
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,66*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,34*
€ 3,46*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,64*
5 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,54*
7 Tage
1221
1
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.