| |
|
| Artikel-Nr.: 334-22310 Herst.-Nr.: 000035521906520 EAN/GTIN: 4047643173148 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkranz AXK3552-A-0-10 INA Weitere Informationen: | | Typ: | AXK 3552 | Ausführung: | A/0-10 | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 52,00 mm | Breite: | 2,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axialnadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,89* | € 2,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,87* | € 2,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,89* | € 2,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,08* | € 3,12* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,07* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|