Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     223-8449414
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A3100
EAN/GTIN:
     4059952507828
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio

BOSCH Baustellen-Digitalradio GPB 18V-2 SC DAB+, Bluetooth⌐, FM und AUX, ohne Akku

Radio GPB 18V-2 SC, Das GPB 18V-2 SC Professional bietet flexible, mobile und digitale Radiounterhaltung mit DAB+ und Bluetooth®-Empfang.
Dieses Gerät liefert den ganzen Tag lang den perfekten Soundtrack für angenehmes Arbeiten – dank seiner extremen Flexibilität mit DAB+, Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option.
Es kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz.
Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung.
Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt.
Dank seiner Funktion zur Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone kann der Benutzer einen einzigartigen Stereoklang genießen.
Dieses Radio wurde für digitalen Radioempfang und die Wiedergabe von Musik über Smartphones entwickelt.
Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah).
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 SC Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen.
Karton. 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880). 1 x Aux-Kabel. 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie

Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
200mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
372mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 372 x 160mm
Akkuspannung:
18.0 V
Radiofrequenzbereich FM, von:
87.5MHz
Radiofrequenzbereich FM, bis zu:
108MHz
Radiofrequenzbereich FM:
87.5 - 108MHz
Radiofrequenzbereich DAB+, von:
174.928MHz
Radiofrequenzbereich DAB+, bis:
239.2MHz
Radiofrequenzbereich DAB+:
174.928 - 239.2MHz
Speicherplätze FM:
8
Speicherplätze DAB+:
8
Eingangsspannung(en) Akku, von:
18V
Eingangsspannung(en) Akku:
18V
Speicherplätze:
16
Eingangsspannung(en) Netz, von:
100V
Eingangsspannung(en) Netz, bis zu:
240V
Eingangsspannung(en) Netz:
100 - 240V
Ausgangsspannung(en) Netz:
18V
Gewicht exkl. Akku:
2.5kg
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb):
15W
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 133,18*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,28*
€ 133,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,83*
€ 136,09*
€ 4,90*
ab € 121,28*
€ 137,59*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 161,35*
€ 176,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00036
ab € 26,96*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,49*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,70*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.