Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8430808
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7304-48
EAN/GTIN:
     4031783078647
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BAAK Sicherheitsschuh hoch PHILIPP S3 SRC ESD Gr.48 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

• Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform • Schaft aus hydrophobiertem Nubukleder mit reflektierenden Applikationen • Klimaregulierendes Textil-Futter • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell • PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • ESD-Ausstattung • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 38-50 / Weite 11
Weitere Informationen:
Form:
B
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Stiefel
Weite:
11
Branche:
Druckindustrie
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Reflex-Applikationen
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
weiß
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
48
Größenspiegel:
38-50
Material Schaft:
Rindnubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Brandsohle:
Polyaramid (PPTA)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Eigenname Material Schaft:
Nylon
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Material Schaft:
hydrophobiert
Eigenname Material Brandsohle:
Kevlar®
Besonderheit Material Brandsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 49,31*
€ 64,28*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 50,83*
€ 64,51*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 58,63*
€ 73,49*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 74,80*
Lager 223
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 87,62*
€ 105,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 87,62*
€ 104,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,43*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,38*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 51,97*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,48*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 52,32*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 51,98*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,77*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 51,94*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 51,96*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,55*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 60,72*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.