Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707304/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7304
EAN/GTIN:
     4031783072089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Philipp Stiefel S3 SRC ESD 7304/41 - Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform - Schaft aus hydrophobiertem Nubukleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD-Ausstattung - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 38-50 / Weite 11, 7304/41, 7304, Baak, Philipp Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,60*
€ 65,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 65,99*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 52,02*
€ 66,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 76,17*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 66,20*
€ 81,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,59*
€ 95,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,44*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,62*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,51*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,33*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,61*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,50*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,36*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,71*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 59,07*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.