Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 48 - 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 48 - 48: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 48 - 48: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 48 - 48: Detailansicht 2
Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 48 - 48: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783078647
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783078647
EAN/GTIN:
     4031783078647
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform. Schaft aus hydrophobiertem Nubukleder mit reflektierenden Applikationen. Klimaregulierendes Textil-Futter. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. ESD-Ausstattung. Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 38-50 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 620g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 38· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung vollnarbig glatt· Passform weit· Schuhform Stiefel knöchelhoch· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 48 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Sports Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Nubukleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antistatische schuhe s3 gr.38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3 SRC ESD PHILIPP- 48 - 48
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 63,89*
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 51,12*
€ 64,11*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 58,60*
€ 72,85*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 74,13*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 59,71*
€ 74,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,11*
€ 76,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,62*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,51*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,60*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,33*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,61*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,50*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,36*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,71*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 59,07*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.