Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8430532
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-42
EAN/GTIN:
     4031783006411
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

BAAK Sicherheitsschuh hoch STANLEY S3 SRC ESD Gr.42 - normale Weite (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheits-Stiefel „Stanley“, ART. 5618; EN ISO 20345 S3 SRC ESD; metallfrei; Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation; Textilfutter, Sandwich-Lining; Baak ESD Softstep-Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Composite-Flexkappe; DGUV Regel 112-191; textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Produktcode:
5618
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
42
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Gewicht bei Größe 42 [g]:
445
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Lightstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische Einlagen.
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 71,92*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 57,59*
€ 72,47*
4 Tage
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 57,99*
€ 73,07*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 58,89*
€ 74,25*
Lager 223
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 94,02*
€ 114,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,08*
€ 135,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,32*
€ 134,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,85*
€ 123,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,02*
€ 111,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5618-35
ab € 56,39*
Ähnlich
Baak
5618-36
ab € 56,65*
Ähnlich
Baak
5618-37
ab € 58,41*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,43*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,87*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 56,14*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,61*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,38*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,58*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,62*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.