Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
BAAK Sicherheitshalbschuh STAN S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8430495
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5518-41
EAN/GTIN:
4031783006077
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BAAK Sicherheitshalbschuh STAN S3 SRC ESD Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Sicherheits-Halbschuh „Stan“, ART. 5518; EN ISO 20345 S3 SRC ESD; metallfrei; Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation; atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter; Baak ESD Softstep-Einlegesohle; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken; EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement; Baak Composite-Flexkappe; DGUV Regel 112-191; textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Produktcode:
5518
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
41
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Gewicht bei Größe 42 [g]:
470
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
Innenfutter sonstige:
Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
Baak ESD Softstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einlagen.
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Ursprungsland:
CHN
... >
Arbeitsschutz
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
ESD-Einlegesohle
,
ESD-Fußbett
,
ESD-gerechte Einlegesohle
,
Sicherheitseinlegesohle
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe schwarz 41
,
esd einlegesohle
,
esd-einlegesohle gr.41
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,66*
€ 64,58*
Lager 7
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 51,42*
€ 65,15*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 65,44*
Lager 362
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,38*
€ 74,91*
Lager 223
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 88,49*
€ 107,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,07*
€ 127,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,43*
€ 120,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,77*
€ 117,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210515035, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.35
Baak
551835-35
ab € 50,13*
Ähnlich
2210515036, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.36
Baak
551836-36
ab € 52,57*
Ähnlich
2210515037, Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Gr.37
Baak
551837-37
ab € 50,24*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/38
Baak
5518
ab € 49,61*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/39
Baak
5518
ab € 49,72*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/40
Baak
5518
ab € 49,80*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/42
Baak
5518
ab € 49,78*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/43
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/44
Baak
5518
ab € 50,26*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/45
Baak
5518
ab € 50,10*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/46
Baak
5518
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/47
Baak
5518
ab € 50,38*
Ähnlich
Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/48
Baak
5518
ab € 50,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen