Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzhelm X5007V-CE belüftet orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzhelm X5007V-CE belüftet orange
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzhelm X5007V-CE belüftet orange
Artikeldetailsicht 3M 3M Schutzhelm X5007V-CE belüftet orange
Artikel-Nr.:
     223-8426921
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100175098
EAN/GTIN:
     4054596592131
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Kinnriemen
Bergsteigerhelm

3M Schutzhelm X5007V-CE belüftet orange

3M™ Schutzhelm X5001V-CE

Eigenschaften:
• Bebänderungssystem mit patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
• Mit 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem
• Reduziert den Kopfdruck um bis zu 20% gegenüber konventioneller 3M™ Helmbebänderung
• Sicherer Sitz mit hohem Tragekomfort
• Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen ermöglicht den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Industrieschutzhelme)
• Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern
• Mit magnetischem Verschlussclip
• Das randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
• Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M™ Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
• Der patentierte 3M™ UVicator™ Sensor lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
• Geprüft auf seitliche Verformung
• UV-stabilisiertes ABS
• 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
• Hinweis: Der X5000 kann entweder im Modus EN 12492 (Bergsteigerhelme) oder im Modus EN 397 (Industrieschutzhelme) getragen werden, jedoch kann er nicht beide EN-Normen gleichzeitig erfüllen
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Erdöl- und Erdgasindustrie, Forstwirtschaft , Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen
Zulassung/Norm: EN 12492 oder EN 397
Weitere Informationen:
Beschreibung:
X5007V, orange
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
104A
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 87,32*
2 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 78,95*
€ 96,83*
1
€ 4,90*
ab € 77,34*
€ 96,87*
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 97,69*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 92,80*
€ 113,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.