Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm
Artikel-Nr.:
     223-8424862
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-250
EAN/GTIN:
     0076490450809
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

ANSELL Schnittschutzarmstulpe HyFlex 11-250 40cm

Armschützer HyFlex® 11-250 Wide

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
• Anatomische Passform
• Weiches Tragegefühl
• Waschmaschinenfest
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung
Material: Asell INTERCEPT™ Technologie
Gauge: 15
Länge: 45,0 cm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388:2016 2.X.4.2.B.
Marke:
Ansell
WGNr.:
304A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,66*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,80*
3 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0729*
€ 4,9529*
Lager 223
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 4,98*
3 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 249,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.