| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8417849 Herst.-Nr.: 44-2800XL EAN/GTIN: 8718564523331 |
| |
|
| | |
| Schweißerjacke SIGMA GoldenBrown Gr. XL für Schürze Das hitze-und feuerbeständige Leder ist aus langlebigem und geschmeidigem Spaltrindsleder. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert. Die Schweißerjacke ist passend zur SIGMA Golden Brown spalt Rindleder Schürze mit der Artikelnummer Weitere Informationen: | | Breite [mm]: | 1240 | Farbe: | gelb | Größe: | XL | Normbezeichnungen: | EN ISO 11611:2007 Class 2/A1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,66* | € 50,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,87* | € 57,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,08* | € 70,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|