| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411424 Herst.-Nr.: 35059-50 EAN/GTIN: 4025888227918 |
| |
|
| | |
| LEMIGO Wintergummistiefel Grönland EVA grün Gr.50 Winterstiefel »35059 Grönland« Ausführung: • Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen • Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe • Kälteisolierend bis –30 °C • Schafthöhe: ca. 37 cm Material: Schaft: EVA, Sohle: EVA Gewicht: 0,75 kg/Paar Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, einziehsocken grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel grün |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,30* | € 30,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,25* | € 37,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,3317* | € 37,4417* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,81* | € 37,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,48* | € 46,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|