| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409124 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359002942 |
| |
|
| | |
| IKS Präzisions-Abdeck-Klebeband orange, 19mmx50m Präzisions-Abdeck-Klebeband für scharfe Farbkanten K544 Eigenschaften: • Mit Polyacrylatkleber • 100 µ Gesamtstärke • Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben • Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten • UV-stabil Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | orange | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 19mmx50m, abdeckband, abdeckband 19mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 48 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 2,59* | € 3,25* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 24,54084* | € 30,8208* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 25,03008* | € 31,20* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 25,38* | € 32,52* | | | | | | | | 4 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 23,54004* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|