| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026359002942 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359002942 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Abdeck-Klebeband für scharfe Farbkanten K544 Eigenschaften: • Mit Polyacrylatkleber • 100 µ Gesamtstärke • Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben • Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten • UV-stabil Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Griechenland | Farbe: | orange | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 19mmx50m, abdeckband, abdeckband 19mm, Klebeband, Abdichtband, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 48 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 2,57* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 25,04004* | € 31,28004* | | | | Lager 214 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 25,44* | € 32,62008* | | | | | | | | | 4 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 23,70* | € 33,23004* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 30,55008* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 12 Rollen (ab € 2,12* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 130,48032* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|