Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399578 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719892235 |
| |
|
| | |
| 3M Visier 5F-11 3M™ Klarvisier Polycarbonat »5F-11« Ausführung: • Kombinierbar mit dem 3M-Multisystem G500 • Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung kombiniert • Gebogene Form für enge Passform am Gesicht • Klares Polycarbonatvisier mit kratzfester Beschichtung • Schutz vor UV, IR und Lichtbogenblitzen • Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung • Visier der optischen Klasse 1, geringer Schlagschutz Anwendungsbereich: Schleifen, Malen und Lackieren, Fertigung, Demontage, Gebäudeinstandhaltung, Schweißen, Elektrotechnik, Reinigen, Maschienenbetrieb Zulassung/Norm: EN 166:2001, CE Zertifizierung Material: Polycarbonat Farbe: klar Weitere Informationen: | | Länge: | 24,38 | Breite: | 18,20 | Höhe: | 3,05 | Herstellerartikelnummer: | 7100029680 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,14* | € 12,65* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,183* | € 13,163* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 13,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,98* | € 13,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,81* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|