Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8392687 Herst.-Nr.: 2608596392 EAN/GTIN: 3165140059985 |
| |
|
| | |
| BOSCH Aufsteckversenker m. Bohrer mont. 5 mm Der Holzspiralbohrer mit Senker bohrt, senkt und entgratet effizient in einem Schritt in Holz. Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Vorgänge gleichzeitig erledigt werden. Der Senker ist für hartes und weiches Holz geeignet, für laminierte und nicht laminierte Spanplatte sowie für Sperrholz. Dieser Multifunktionsbohrer aus Werkzeugstahl besitzt einen Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten und kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden. Der Senker beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel, einen Holzspiralbohrer und einen auf dem Aufsteckhalter montierten Kegelsenker. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 5.00 | Außendurchmesser mm: | 16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,17* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,34* | € 11,29* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 11,33* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,89* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|