Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 4 mm, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 596 391 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 596 391 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 596 391 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 596 391 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596391
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596391
EAN/GTIN:
     3165140059978
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Der Holzspiralbohrer mit Senker bohrt, senkt und entgratet effizient in einem Schritt in Holz. Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Vorgänge gleichzeitig erledigt werden. Der Senker ist für hartes und weiches Holz geeignet, für laminierte und nicht laminierte Spanplatte sowie für Sperrholz. Dieser Multifunktionsbohrer aus Werkzeugstahl besitzt einen Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten und kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden. Der Senker beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel, einen Holzspiralbohrer und einen auf dem Aufsteckhalter montierten Kegelsenker.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
16 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
4.00
Außendurchmesser mm:
16
Vorteil HL (kurz):
Effizientes Bohren und Senken in Holz in einem Schritt.
Leistungsbeschreibung:
Bohren und Senken in einem Schritt
(Version) Key RTB:
Auf einem Holzspiralbohrer montiert, können alle drei Vorgänge gleichzeitig erledigt werden
Spezifisches RTB3:
Beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel, einen Holzspiralbohrer und einen auf dem Aufsteckhalter montierten Senker
Spezifisches RTB4:
Aus Werkzeugstahl, fünf Schneidekanten, kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden
Material:
Weichholz | Hartholz | Sperrholz | Grobspanplatte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,112 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596396
ab € 11,18*
Zubehör
Bosch
2608596397
ab € 12,24*
Zubehör
Bosch
2608596392
ab € 7,88*
Zubehör
Bosch
2608596393
ab € 8,16*
Zubehör
Bosch
2608596394
ab € 9,44*
Zubehör
Bosch
2608596395
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.