Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8367813 Herst.-Nr.: 5274612 EAN/GTIN: 5707209605429 |
| |
|
| | |
| MASCOT Multinormbundhose Bex schwarzblau Gr. 50 - Schrittlänge: 82cm Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), EN 1149-3 und EN 1149-5,EN 61482-1-2 (Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²), EN ISO 11611 (Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6). Weitere Informationen: | | Kollektion: | MASCOT® Unique | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produktname: | Mainz | Qualität: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Komposition: | Zweifarbig | Farbe: | weiss/dunkelanthrazit | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitshose mascot weiß, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 64,69* | € 75,06* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,93* | € 80,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,71* | € 81,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,61* | € 81,08* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 73,82* | € 93,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|