Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8362922 Herst.-Nr.: 016712650-0000 EAN/GTIN: 4012801047142 |
| |
|
| | |
| FAG Kegelrollenlager 55x100x26,75mm 32211-A Kegelrollenlager 55x100x26,75mm, 32211-A, FAG Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen sowie Kegelrollen in einem Fensterkäfig. Offene Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden. Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf. Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist. Diese Lagerkombination wird in O- oder X-Anordnung montiert. Standard- und paarweise zusammengepasste Kegelrollenlager sind nicht abgedichtet. Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus." Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 55 mm | Außendurchmesser: | 100 mm | Breite: | 26,75 mm | Gewicht: | 0,86 kg | Käfig: | Stahlblechkäfig | Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Rollenreihen: | einreihiges Lager | Artikelumfang: | komplettes Kegelrollenlager | Anordnung: | Standardausführung | Temperaturbereich: | -30 bis +120 Grad |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,4731* | € 30,2031* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,37* | € 31,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,22* | € 32,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,53* | € 35,49* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 27,94* | € 37,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|