Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32211 A ID 55mm AD 100mm Breite25mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000873571
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10184968
EAN/GTIN:
     3413520097080
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 32211 A ID 55mm AD 100mm Breite25mm SNR Breite 25 mm Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht 0,867 kg Marke SNR Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Gewicht:
0,867 kg
Marke:
SNR
Anordnung:
Standardausführung
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 27,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 19,80*
€ 27,17*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 27,83*
4 Tage
7
3
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 28,41*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 21,39*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32211-A
ab € 22,4631*
Ähnlich
SKF
32211 J2/Q
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.