Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32211-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32211-A Industrielager Wälzlager
FAG 32211-A Industrielager Wälzlager
FAG 32211-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101504370
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32211-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
26.75 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
55 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,4631*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,1131*
€ 37,0246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,9531*
€ 36,8342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,9731*
€ 32,098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,6731*
€ 30,551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,0231*
€ 29,7775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,4631*
€ 26,7311
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184968
ab € 19,69*
Ähnlich
SKF
32211 J2/Q
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.