| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8318296 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784787406 |
| |
|
| | |
| FORTIS Taschenmessschieber 0-150mm (Messchieber) Taschenmessschieber • Aus rostfreiem Stahl • Skala und Nonius mattverchromt • Für 4-fach-Messungen • Tiefenmaß rechteckig, 4 x 1,5 Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ausführung: | Feststellschraube | Nonius unten: | 0,05 mm | Nonius oben: | 1/128 " | Tiefenmaß: | rechteckig, 4 x 1,5 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,13* | € 23,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,15* | € 23,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,51* | € 23,90* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,17* | € 24,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,86* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|