HÄRKE Überflutungsvorsorgep. Sensoflat C240 WF
Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF Sensoflat
• Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
• Geeignet für sauberes und leicht verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 3 mm Korngröße
• Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf
• Noteinsatz bei Überflutungen
• Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet
• Ausführung mit Sensorschalter
• Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 ° C
• Edelstahl-Motorgehäuse
• Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
• Pumpe:einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4"
• Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 3 mm
• Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
• Isolationsklasse F, Schutzart IP X8
• Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
• Welle/Lagerung stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
• Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteten Dichtflächen
• Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1
• Automatische Niveausteuerung
Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.