| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8311059 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711755375023 |
| |
|
| | |
| FORT Profi-Universalschubkarre 115/85 mit Kippbügel Profi-Universal-Schubkarre Nr. 115-85 • Mit verzinkter 85-Liter-Wanne, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung, Kippbügel, • Luftrad 400 x 100 mm • Nadellager dauerfettgefüllt, Verschleißschutzkufen • Muldenbreite 64 cm • Unmontiert • Maximale Tragkraft: 150 kg Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Profi-Universalschubkarre mit Kippbügel | Marke: | ALTRAD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 82,10* | € 102,58* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 82,91* | € 103,56* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 83,69* | € 103,56* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 83,37* | € 103,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 119,02* | € 146,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|