| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE8711755375023 Herst.-Nr.: DVE8711755375023 EAN/GTIN: 8711755375023 |
| |
|
| | |
| Profi-Universal-Schubkarre Nr. 115-85 - Mit verzinkter 85-Liter-Wanne, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung, Kippbügel, - Luftrad 400 x 100 mm - Nadellager dauerfettgefüllt, Verschleißschutzkufen - Muldenbreite 64 cm - Unmontiert - Maximale Tragkraft: 150 kg Preise gültig bis zum 31.07.2017- Bezeichnung Profi-Universalschubkarre mit Kippbügel Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Profi-Universalschubkarre mit Kippbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, 115-85, Aktion, Altrad, Nr, Profi-Universal-Schubkarre, Profi-Universalschubkarre115/85 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 82,20* | € 102,55* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 82,86* | € 103,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 83,12* | € 103,55* | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 83,30* | € 103,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,03* | € 115,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|