| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8711755375023 Herst.-Nr.: 8711755375023 EAN/GTIN: 8711755375023 |
| |
|
| | |
| 8711755375023 Profi-Universal-Schubkarre Nr. 115-85 - Mit verzinkter 85-Liter-Wanne, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung, Kippbügel, - Luftrad 400 x 100 mm - Nadellager dauerfettgefüllt, Verschleißschutzkufen - Muldenbreite 64 cm - Maximale Tragkraft: 150 kg - Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, 8711755375023, Schubkarren, Profi-Universal-Schubkarre Nr. 115-85, 28568133, 1648113, 28568132, ALTRAD, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Profi-Universalschubkarre115/85 mit Kippbügel Fort, Mit verzinkter 85-Liter-Wanne, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung, Kippbügel, Luftrad 400 x 100 mm, Nadellager dauerfettgefüllt, Verschleißschutzkufen, Muldenbreite 64 cm, Maximale Tragkraft: 150 kg, Demontiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 82,20* | € 102,55* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 82,86* | € 103,55* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 83,12* | € 103,55* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 83,30* | € 103,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,03* | € 115,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|