| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8309553 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718249030130 |
| |
|
| | |
| M-SAFE Multinormparka M-Safe Multinorm blau, Gr. 3XL (Arbeitsjacke) Parka »MWEAR FR/AST« Ausführung: • Wasserdichtes Gewebe mit PU-Beschichtung • Flammenhemmendes Fleecefutter an Körper und Ärmeln • Hochstehender Kragen mit Kapuze im Kragen • Reißverschluss unter Klettverschlusslasche • 2 aufgesetzte Taschen, 1 Napoleontasche, Brusttasche, Schlaufe auf der rechten Brustseite • Gummizug im Saum Material: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034-6, EN 343 (3,2), EN ISO 20471.3 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 14116 | Basis: | Multinormjacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 3XL | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Farbigkeit: | einfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | blau | Taschenart: | Brusttasche | Ausstattung: | reflektierendes Etikett mit Norm-Piktogrammen | Gefährdung: | Dunkelheit | Besonderheit: | ESD-gerecht | Bundmaterial: | Gummi | Hauptfarbton: | dunkelblau | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Materialverarbeitung: | wasserabweisend | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Besonderheit Innenmaterial: | flammhemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 94,80* | € 120,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,42* | € 120,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,32* | € 121,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,58* | € 125,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 125,81* | € 153,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|