Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht M-SAFE M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL
Artikeldetailsicht M-SAFE M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL
Artikeldetailsicht M-SAFE M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL
Artikeldetailsicht M-SAFE M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL
Artikeldetailsicht M-SAFE M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL
Artikeldetailsicht M-SAFE M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8309494
Hersteller:
     M-Safe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718249030338
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

M-SAFE Bundhose M-Safe Multinorm blau, Gr. XL

Hose »MWEAR FR/AST«

Ausführung:
• Wasserdichte PU-Beschichtung
• Festes flammenhemmendes Baumwollfutter
• Antistatisch, 250 g/m²
• Beine lassen sich mit Druckknöpfen enger stellen
• Gummizug
• 50 mm 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034-6, EN 343.3.2
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 14116
Basis:
Bundhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Dehnbund
Größe:
XL
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
unisex
Hauptfarbe:
blau
Gefährdung:
schlechte Sichtverhältnisse
Besonderheit:
ESD-gerecht
Bundmaterial:
Gummi
Hauptfarbton:
dunkelblau
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Innenmaterial:
100 % Baumwolle (CO)
Größenspiegel:
S-3XL
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Besonderheit Innenmaterial:
flammhemmend
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,38*
€ 60,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 47,67*
€ 61,42*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 48,96*
€ 62,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 63,07*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 60,33*
€ 76,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.