| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152473 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718249030338 EAN/GTIN: 8718249030338 |
| |
|
| | |
| Multinormhose M-Safe
Ausführung:- Wasserdichte PU-Beschichtung
- Festes flammenhemmendes Baumwollfutter
- Antistatisch, 250 g/m²
- Beine lassen sich mit Druckknöpfen enger stellen
- Gummizug
- 50 mm 3M-Scotchlite-Reflexstreifen
- Farbe: blau
Material: 100 % Polyester
Normen: EN ISO 14116 EN 1149-5 EN 13034-6 EN 343.3.2
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | blau | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 250 g/m² | Form: | lang | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Ausführung: | Multinormbekleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau xl, arbeitshose blau, arbeitshose xl, GmbH, Majestic |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,58* | € 60,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,56* | € 61,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,66* | € 62,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,71* | € 65,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,23* | € 65,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|