Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose BPlus anthrazit/schwarz Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus anthrazit/schwarz Gr.56
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus anthrazit/schwarz Gr.56
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus anthrazit/schwarz Gr.56
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose BPlus anthrazit/schwarz Gr.56
Artikel-Nr.:
     223-8309218
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979-570-5632/56n
EAN/GTIN:
     4055301683632
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP Latzhose BPlus anthrazit/schwarz Gr.56

Latzhose 1979 570

Ausführung:
• Schlanke Silhouette
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
• 2 Stifttaschen
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Seitliche Stretch-Einsätze
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Ergonomischer Schnitt
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
• Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14404
Basis:
Berufslatzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
56N
Farbe:
grau
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
250 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Latztasche
Ausstattung:
hochgezogener Rücken
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
anthrazit
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Steckverschluss
Größenspiegel:
44N-60N
Kleidungsgröße:
56
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
40
€ 5,90*
ab € 61,12*
€ 76,28*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 76,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 79,07*
€ 4,90*
ab € 62,22*
€ 79,93*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 92,08*
€ 112,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.