Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitslatzhose 1979-570 Gr. 56 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitslatzhose 1979-570 Gr. 56 anthrazit/schwarz
BP Arbeitslatzhose 1979-570 Gr. 56 anthrazit/schwarz
BP Arbeitslatzhose 1979-570 Gr. 56 anthrazit/schwarz
BP Arbeitslatzhose 1979-570 Gr. 56 anthrazit/schwarz
BP Arbeitslatzhose 1979-570 Gr. 56 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227413
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979-570-5632/56N
EAN/GTIN:
     4055301683632
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Arbeitslatzhose 1979-570

Ausführung:
  • Schlanke Silhouette
  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • Seitliche Stretch-Einsätze
  • D-Ring zum Befestigen von Accessoires
  • 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
  • Freihängende doppelte Zollstocktasche
  • Ergonomischer Schnitt
  • Reflexelemente am Bein
  • Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster)
  • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100
  • Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Größe:
56
Farbe:
anthrazit/schwarz
Gewicht:
250 g/m²
Hersteller:
BP
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Latzhose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,90*
ab € 60,85*
€ 76,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 79,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,01*
€ 80,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 85,48*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 86,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.