Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Gehörschutzkapsel M5 SNR 34 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Gehörschutzkapsel M5 SNR 34 dB
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Gehörschutzkapsel M5 SNR 34 dB
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Gehörschutzkapsel M5 SNR 34 dB
Artikel-Nr.:
     223-8308594
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     612001
EAN/GTIN:
     4019444008516
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

MOLDEX Gehörschutzkapsel M5 SNR 34 dB

Gehörschutzkapsel - idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung – wenn ein sicheres und komfortables Tragen von Gehörschutzstöpseln aus persönlichen Gründen nicht möglich ist.

Ausgewogener Komfort mit guter Dämmung
Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
Verwindungsfestes TPE Kopfband
Nahtlose Verarbeitung
Leicht und flexibel

Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
Extra große Ohrmuscheln
Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf
leicht gängige Einstellpunkte

Bei wechselnder Lärmbelastung oder Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-1
Basis:
Gehörschutzkapsel
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
310 g
Kopfband:
Ja
SNR-Wert:
34 dB
Art Bügel:
Kopfbügel
Besonderheit:
PVC-frei
Farbe Bügel:
schwarz
Farbe Kapsel:
blau
Arbeitsumgebung:
wechselnde Lärmbelästigung
Helmbefestigung:
ohne
Verstellbarkeit:
Bügel über Kopf
Material Kapseln:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Besonderheit Bügel:
Kopfband mit Luftpolsterrippen
H-Wert (hochfrequent):
39 dB
L-Wert (tieffrequent):
23 dB
M-Wert (mittelfrequent):
31 dB
Material Kopf-/Helm-/Nackenbügel:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 19,15*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,54*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 20,14*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 20,98*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 20,18*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6220
ab € 12,83*
Ähnlich
Moldex/Metric
6135 02
ab € 5,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
613001
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.