| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308529 Herst.-Nr.: GFKVI202 EAN/GTIN: 4260299731061 |
| |
|
| | |
| ASCHUA Schutzscheibe klar,PC, 450x200x1mm Schutzscheibe »GFKVI202« Eigenschaaften: • Korbförmig geschlossen • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn • Optische Klasse 1 • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Höhe: | 200 mm | Dicke: | 1,00 mm | Marke: | Aschua | Material: | Polycarbonat | Farbe: | Klar | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,83* | € 17,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,72* | € 17,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,89* | € 18,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,12* | € 18,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,19* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|