| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308526 Herst.-Nr.: GFKVI200 EAN/GTIN: 4260299731146 |
| |
|
| | |
| ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,450x200x1,15mm Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200« Ausführung: • Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Scheibe • Temperaturbeständig bis ca. 75 °C • Optischische Klasse 1 • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit • Gute Chemikalienbeständigkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | »GFKVI200« | Breite: | 450 mm | Höhe: | 200 mm | Dicke: | 1,15 mm | Marke: | Aschua | Material: | Cellulose-Acetat | Farbe: | klar | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,34* | € 26,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,38* | € 26,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,8549* | € 28,2249* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,04* | € 28,50* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,14* | € 34,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|