Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308523 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719892204 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzhelm G500 gelb m.H510P3E m.Polycar.5F-11 3M Gesichts- und Gehörschutz-Set »G500« Eigenschaften: • Kombinierter Schutz für das Gesicht und Gehör • Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird • Bietet Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166:2001 Anwendungsbereiche: Spritzschutz in der Industrie, Schleif- oder Reinigungsarbeiten Lieferumfang: • Kopfhalterung »G500« • Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11) • Kapselgehörschutz »Optime I« (H510P3E) Weitere Informationen: | | Basis: | Kopfhalterungskombination | Branche: | Forstwirtschaft | Visierart: | Scheibe | Gefährdung: | mechanisch | Verschlussart: | Ratschenverschluss | Art Befestigung: | Kopfhalterung | Scheibentönung: | klar | Farbe Befestigung: | gelb | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kopfband für Visiere, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,41* | € 52,65* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,97* | € 53,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,75* | € 54,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,79* | € 55,45* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 65,72* | € 78,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|