Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA Kunststoff - Trichter schwarz, mit 2 Ketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Kunststoff - Trichter schwarz, mit 2 Ketten
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Kunststoff - Trichter schwarz, mit 2 Ketten
Artikeldetailsicht MÜBA MÜBA Kunststoff - Trichter schwarz, mit 2 Ketten
Artikel-Nr.:
     223-8306739
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549110604
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter

MÜBA Kunststoff - Trichter schwarz, mit 2 Ketten

Kunststoff-Trichter
• Aus Polyethylen
• Mit 2 Ketten
• Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung

Hinweis: Wird auf das oberste Schuttrohr aufgesteckt und erleichtert das Einfüllen von Bauschutt.
Weitere Informationen:
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Länge:
550 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
6 kg
Marke:
müba
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 52,95*
ab € 106,32*
€ 118,23*
3 Tage
11
€ 35,99*
ab € 105,86*
€ 118,25*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 110,70*
€ 133,34*
€ 4,80*
ab € 120,14*
€ 133,97*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 160,00*
€ 175,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.