| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-820670 Herst.-Nr.: 11060 EAN/GTIN: 4031549110604 |
| |
|
| | |
| kurz · aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel inkl. verzinkter Kette mit 2 KarabinerhakenWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 528mm· Gewicht: 6kg· Unterer-Ø: 412mm· Ausführung: kurz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | MÜBA | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutttrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, müba schuttrohr, spezialtrichter, Schuttrutschen, Schutt, Schuttrohre, Ketten, 4000818812 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,1801* | € 119,6801* | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 106,36* | € 120,38* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 120,54* | € 135,59* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 120,58* | € 135,59* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,35* | € 147,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|