Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜBA 11060 Schuttrohrtrichter 6 kg Polyethylen kurz Oberer-Ø=528 mm 412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MÜBA 11060 Schuttrohrtrichter 6 kg Polyethylen kurz Oberer-Ø=528 mm 412 mm
MÜBA 11060 Schuttrohrtrichter 6 kg Polyethylen kurz Oberer-Ø=528 mm 412 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000275505
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     11060
EAN/GTIN:
     4031549110604
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schuttrohrtrichter 6kg PE kurz D.oben=528mm 412mm MÜBA aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel inkl. verzinkter Kette mit 2 Karabinerhaken Weitere technische Eigenschaften: · Oberer-Ø: 528mm · Gewicht: 6kg · U
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
11060
Werksnummer:
4000818812
Länge netto mm:
1100,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
640,00
Gewicht netto Kg:
10,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6 kg Polyethylen
Produktart:
Trichter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 106,3301*
€ 119,8101*
Lager 2280
7
€ 52,95*
ab € 106,52*
€ 120,50*
€ 4,80*
ab € 119,89*
€ 135,63*
€ 4,80*
ab € 119,65*
€ 135,63*
€ 75,00*
ab € 120,41*
€ 135,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.