| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8304099 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297797227 |
| |
|
| | |
| CAB BESCHLAG Stangenrohr PVC, grau Ø 20 mm, Länge 2 m Stangenrohr EN • ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, • Mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm • Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm • Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | EN 20,0 | Farbe: | grau | Länge: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 579722777 | Ursprungsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,03* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,04* | € 1,65* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,04* | € 1,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,20* | € 1,86* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,10* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|