Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung
Artikel-Nr.:
     223-8299224
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584241
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 800x300mm, ohne Feineinstellung

Werkstattmessschieber mit langen Messschenkeln

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit Feststellschraube. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
800 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
300 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584241
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,62*
€ 696,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,68*
€ 696,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 639,77*
€ 711,39*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 642,59*
€ 724,80*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 819,64*
€ 895,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,74*
€ 1.065,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,27*
€ 1.043,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,70*
€ 1.014,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,32*
€ 996,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,64*
€ 975,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.