| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295077 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784717588 |
| |
|
| | |
| FORTIS Taschenmessschieber, Ablesung 0,02 mm (Messchieber) Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Ablesung unten: | 0,02 mm | Ablesung oben: | 1/1000 inch | Schnabellänge: | 40 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784717588 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 21,93* | € 29,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,07* | € 29,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,21* | € 29,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,04* | € 29,76* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,35* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|