| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8294754 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784605991 |
| |
|
| | |
| FORMAT Taschenmessschieber mit Feststellschraube 150mm rostfrei (Messchieber) Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch optimierte Daumennocke. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung in Textil-Tasche. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Ablesung unten: | 0,05 mm | Ablesung oben: | 1/128 inch | Schnabellänge: | 40 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784605991 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,33* | € 27,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,41* | € 27,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,41* | € 27,67* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,98* | € 30,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,01* | € 32,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|