| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8284073 Herst.-Nr.: 00565-450-01-L EAN/GTIN: 5708628651042 |
| |
|
| | |
| MASCOT Thermoweste Liverpool blau Gr. L - Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial.
- Durchgehender Reißverschluss.
- Nierenschutz.
- Vordertaschen.
- Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum.
Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Reißverschluss, durchgehend. Nierenschutz. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante, am unteren Rücken sowie an den Ärmelausschnitten. Vordertaschen, mit Kantband versehen. Weitere Informationen: | | Kollektion: | MASCOT® Unique | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produktname: | Mainz | Qualität: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Komposition: | Zweifarbig | Farbe: | weiss/dunkelanthrazit | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Ripstop Weste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot thermoweste weiß, damen weste, mascot fjordweste |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,68* | € 38,41* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,95* | € 41,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,17* | € 42,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,30* | € 42,04* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 37,52* | € 49,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|