Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBS BETZ Schnurrolle 40mm, Nr.470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schnurrolle 40mm, Nr.470
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schnurrolle 40mm, Nr.470
Artikeldetailsicht HBS BETZ HBS BETZ Schnurrolle 40mm, Nr.470
Artikel-Nr.:
     223-8280162
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001425631592
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen

HBS BETZ Schnurrolle 40mm, Nr.470

Schnurrolle Nr. 470
• Aus Grauguss
• Mit schmaler, runder Rille
• Rille gedreht, Nabenloch gebohrt
Weitere Informationen:
Nut:
schmal
Basis:
Vogelrolle
Lagerung:
Gleitlager
Material:
Grauguss
Nuttiefe:
4 mm
Nutbreite:
6 mm
Radbreite:
11.5 mm
Tragkraft:
18 kg
Ausführung:
Ersatzrolle
Nabenlänge:
12.5 mm
Modellnummer:
470/40
Einsatzbereich:
Handwerk
Raddurchmesser:
40 mm
Achsdurchmesser:
5.1 mm
Seildurchmesser (max):
6 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,91*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,02*
2 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,03*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 2,49*
€ 3,32*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,37*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,28*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,50*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,53*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,90*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,00*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.