Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 470 Grauguss D.40mm Trgf.max.18kg Nut 6mm BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256962_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256962_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256962
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63159
EAN/GTIN:
     4001425631592
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
18 kg
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Seilrolle, Vogelrollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
30
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,08*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,25*
Lager 1498
41
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,27*
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,48*
4 Tage
41
1
€ 8,90*
ab € 2,482*
€ 3,552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,38*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,61*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,50*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,90*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.