| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8280153 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001068099940 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Fasspumpe höhenverstellbar für 60l Kanister Fasspumpe • Manuelle Handpumpe • FKM-(Viton®)-Dichtung • Tauchrohrlänge verstellbar von 600 mm bis 1000 mm • Leistung pro Hub ca. 330 ml • Standard-Fassadapter für 200-l-Fass mit Feingewinde fest montiert • Adapter für jeden Fasstyp erhältlich • Robuste und chemisch beständige Handpumpe zum Abfüllen aus 200-l-/225-l-Fässern • 3-teiliges Teleskopsaugrohr • Passt von 60-l- bis 220-l-Fass • Für Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Tauchtiefe: | 600-1000 mm | Ex-geschützt: | Nein | Geeignet für: | Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien | Mit Tauchrohr: | Ja | Selbstansaugend: | Nein | Eichung möglich: | Nein | Mit Zapfschlauch: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Nein | Förderleistung ca.: | 0,33 l/Hub | Mit Schlauchgarnitur: | Nein | Ausführung Fasspumpe: | Ja | Ausführung Handpumpe: | Ja | Mit Durchflusszähler: | Nein | Ausführung Hybridpumpe: | Nein | Mit Schließvorrichtung: | Nein | Mit Zapfschlauchpistole: | Nein | Ausführung Ölfasspumpe: | Nein | Ausführung Elektropumpen: | Nein | Ausführung Druckluftpumpe: | Nein | Ausführung Chemie-Handpumpe: | Nein | Fassverschraubung verstellbar: | Nein | Mit nachtropfsicheren Auslauf: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,55* | € 123,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,42* | € 124,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,30* | € 124,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,36* | € 124,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 128,94* | € 152,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|