Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCEAN Regenlatzhose Offshore, ölresistent, flammhemmend Gr. XL, olivgrün, Art. 30-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Regenlatzhose Offshore, ölresistent, flammhemmend Gr. XL, olivgrün, Art. 30-13
Artikeldetailsicht OCEAN OCEAN Regenlatzhose Offshore, ölresistent, flammhemmend Gr. XL, olivgrün, Art. 30-13
Artikel-Nr.:
     223-8267836
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     30-13XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

OCEAN Regenlatzhose Offshore, ölresistent, flammhemmend Gr. XL, olivgrün, Art. 30-13

OCEAN Fischerei - Latzhose, Regenbekleidung Latzhosen für die Landwirtschaft / Fischerei olivgrün
Die OCEAN Regenbekleidung Latzhosen bestehen aus 325g PVC/Polyester. Das Material ist weich, geschmeidig und komfortabel. Es ist kältebeständig, flammhemmend und zusätzlich noch beständig gegen Öl, Blut und tierische Fette.

  • Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe 325 Gr./qm 83% PVC / 17% Polyester
  • Wassersäule: 16.000 mm
  • verstellbare Träger mit Kunststoff Patent-Schnallen
  • weitenregulierbare Hosenbeinabschlüsse mit Druckknopf
  • Schonwaschgang bei 40°C
  • EN 14116, EN 343
  • Farbe: olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.