Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß
Artikel-Nr.:
     223-8267386
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     BE-390-12
EAN/GTIN:
     4030281269625
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm

SKYLOTEC Schutzhelm Interceptor GRX,54-63 cm weiß

Schutzhelm INCEPTOR GRX

Ausführung:
• Belüftungslöcher
• Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
• Kinnriemen mit Fidlockschnalle
• Innenliegende Polsterungen sind wasch- und ersetzbar
• Gute Absorbation von Stoßenergie
• Temperaturbereich von –30 °C bis 50 °C
Norm: EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
Material: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol
Gewicht: 450 g
Weitere Informationen:
Norm:
~DIN EN 397:2012 + A1:2012
Basis:
Schutzhelm
Farbe:
weiß
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
450 g
Helmform:
ohne Schirm
Material:
Polycarbonat (PC)
Kinnriemen:
Ja
Gefährdung:
herabfallende Gegenstände
Gehörschutz:
Nein
Verschlussart:
Steckverschluss
Lampenhalterung:
optional
Innenausstattung:
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Gehörschutzslots:
Steckslot 30 mm
hitzegeprüft bis:
50 °C
kältegeprüft bis:
-30 °C
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Befestigung Kinnriemen:
4-Punkt
Größeneinstellung bis:
63 cm
Größeneinstellung von:
54 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Verschlussart Kinnriemen:
Magnetverschluss
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
optional
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 53,71*
€ 68,14*
3 Tage
10
€ 4,79*
ab € 56,71*
€ 68,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 68,52*
2 Tage
23
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 68,86*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 81,67*
€ 98,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
BE-401
ab € 19,62*
Zubehör
Skylotec
ACS-0009-3
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.