Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh) ATLAS Winterstiefel GTX 985 Thermo S3 Gr.45 - Weite 10
Artikel-Nr.:
     223-8258644
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     96200S345
EAN/GTIN:
     4043692347059
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ATLAS Sicherheitshalbschuh C 6305 XP ESD S3 (Arbeitsschuh)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.

Die Überkappe
bietet besonderen Schutz gegen Abrieb
im Bereich der Schuhspitze, schützt das
Oberleder in diesem Bereich gegen
vorzeitigen Verschleiß und erhöht die
Lebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.

GORE-TEX THERMOFUTTER bietet beste Performance bei eiskalten Temperaturen. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen durch Thermofutter, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr.
Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an warmen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT
Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen.
Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Artikelname:
GTX 985 XP Thermo
Artikelbezeichnung:
Stiefel
Artikelgruppe:
GORE-TEX
Herstellernummer:
96200 S3 45
Größe:
45 - Weite 10
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
Gore-Tex Thermofutter
Laufsohle:
ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Spitzenschutz:
Überkappe
Zehenschutz:
alu-tec Aluminiumkappe
BOA Fit-System:
ja
DGUV 112-191:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 126,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 126,82*
€ 4,90*
ab € 106,99*
€ 127,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,11*
€ 135,89*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 139,91*
€ 165,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,51*
€ 196,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,64*
€ 189,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,62*
€ 184,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,59*
€ 176,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,91*
€ 166,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.