Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel GTX 985 XP Thermo BOA S3 W10 Gr.45 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004242655
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9620045
EAN/GTIN:
     4043692347059
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
GTX 985 XP Thermo BOA - S3 - W10 - Gr.45, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Überkappe, Gore-Tex Thermofutter, 3D-Dämpfungssystem, BOA Fit-System, geeignet für die Einl
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 128,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,06*
€ 128,16*
€ 4,90*
ab € 107,20*
€ 129,02*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 136,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 138,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,80*
€ 162,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,74*
€ 160,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,41*
€ 150,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,91*
€ 146,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,32*
€ 136,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.